フットマーク
食事用エプロン
洗濯耐久性に優れています。
腕が動かしやすく、体にフィットする形状です。
材質
ポリエステル100%
首廻り(cm)
~48(マジックテープ式)
洗濯方法
洗濯機可、脱水可、乾燥機可(60℃以下)
幅×丈(mm)
750×1050
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37225844
403720-234
バナナ
¥
1,500
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37225853
403720-88
アッシュ
¥
1,500
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37225878
403720-1320
藍
¥
1,500
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37225887
403720-1321
茜
¥
1,500
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37225905
403720-607
グレープ
¥
1,500
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000