フィフティ・ヴィジョナリー
タオルウォーマー
収納容量(L)
7.5
消費電力(W)
130
付属品
棚皿×1、ドレーン受×1
質量(kg)
4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×260
温度調節
バイメタル式サーモスタット
庫内寸法(mm)
270×200×140(おしぼり約30本)
庫内温度(℃)
70
注意
※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37226027
SO-H8F-WH S
1個
ホワイト
8-4863-04
¥
17,500
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
当日出荷
37226009
SO-H8F-MT S
1台
ミルクティー
8-4863-02
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください