コスミック出版
ホームセーフティアラートⅡ
送信機のボタンを押すだけで、音と光で呼び出しのお知らせができます。
仕様
呼出音:1種類、呼出時間:約20秒または解除ボタンを押すまでの早い方
セット内容
受信機×1個、送信機×2個、受信機専用ACアダプター×1個
寸法(mm)
受信機/120×26×83、送信機/35×13×67
質量(g)
受信機/96、送信機/22
電源
受信機/AC100V(50/60Hz)または単3乾電池×4本(別売)、送信機/CR2032×1個(テスト用付属)
音量
3段階(大90dB/m>中>小)
アズワン品番
8-8103-11
動作距離(m)
約50(直線見通し)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37227086
ADX-208
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください