パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K

パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K - パナソニックヘルスケアパナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K - パナソニックヘルスケアパナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K - パナソニックヘルスケア

刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。
プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。
スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。
本体と充電スタンドは防水式です。

質量(g)約75電源(V)AC100-240、50/60Hzコード長さ(m)約1(充電器)本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし)連続使用可能時間1回の充電で約40分充電時間(時間)約8(室温0~35℃)アズワン品番8-8590-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37227217ES-PF50K
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする