TAKEX(タケナカエンジニアリング)
トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット
ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。
8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。
送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。
セット内容
卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚
寸法(mm)
卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37
質量(g)
卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
8-9571-01
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37227348
EC-B(T)
¥
70,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください