曜日別特売

ALMIGHTY TD2.2L

ALMIGHTY TD2.2L - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

新設計Dソール搭載で軽快に動ける

足幅EEE材質(アッパー)人工皮革, 合成繊維形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35165726F1GA19010924524.5ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165735F1GA19010925025ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165744F1GA19010925525.5ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165753F1GA19010926026ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165769F1GA19010926526.5ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165778F1GA19010927027ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165787F1GA19010927527.5ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165796F1GA19010928028ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165805F1GA19010929029ブラック×ダークグレー
オープン
取扱い終了
35165814F1GA19011422522.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165823F1GA19011423023ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165839F1GA19011423523.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165848F1GA19011424024ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165857F1GA19011424524.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
35165866F1GA19011425025ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165875F1GA19011425525.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165884F1GA19011426026ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165893F1GA19011426526.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165909F1GA19011427027ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165918F1GA19011427527.5ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165927F1GA19011428028ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165936F1GA19011429029ネイビー×ブルー
オープン
取扱い終了
35165945F1GA19016324524.5エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
35165954F1GA19016325025エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
35165963F1GA19016325525.5エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
35165979F1GA19016326026エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
35165988F1GA19016326526.5エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
35165997F1GA19016327027エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
35166006F1GA19016327527.5エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
35166015F1GA19016328028エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
35166024F1GA19016329029エンジ×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35165927
2022-12-02
用途: 建設現場入場時
新和硝子株式会社建設業・工事業

このセーフティーシューズ履き心地抜群とても良いです。

対象商品 : 35165893
2020-06-01
用途: 内装工事
岡内装建設業・工事業

ミズノは2足目ですがこのタイプはつま先が細身なのに窮屈な感じが全くなく、
歩きの多い仕事では負担が少ないと思います。次回も選択したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする