曜日別特売

耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ - A&D耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ - A&D

耐圧防爆用計量台
爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合
シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型
労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠

用途1種、2種の危険場所で使用可能。材質計量皿:ステンレス付属品ケーブル保護管アダプタ最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5,000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
動作温湿度範囲
使用ロードセル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172577SB150K06-FP39053015530390163~182-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)LCB02-K150E
250,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
35172586SB30K05-FP29037513375290131~160-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)LCB01-K030E
220,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
35172595SB60K05-FP29037513375290131~160-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)LCB01-K060E
220,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62814938SB300K07-FP60070057700600198~228-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)LCB06-K300E
400,000
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62814947SB600K07-FP60070057700600198~228-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)LCB06-K600E
450,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする