ツインバード
浴室テレビ
BS/CS視聴可 Bluetooth搭載でスマホの音楽も楽しめます
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
【モニター、チューナー】AC100V 50/60Hz、【リモコン】DC3V(単4形乾電池2個)
光源
LED
受信周波数
【地上デジタル】SDB-T90~770MHz、【BS/110度CSデジタル】ISDB-S1032~2071MHz
防水仕様
【モニター】JISIPX5相当、【リモコン】JISIPX7相当
受信チャンネル(ch)
【CATVパススルー対応】VHF1~12ch/UHF13~62ch/C13~62ch
内容量
1個
注意
※設置には別途工事が必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35169908
VB-BS329G
【電源ボックス】約140×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約12.5(据付板含まず)、【電源ボックス】約1.2、【リモコン】約85g(電池含まず)
シャンパンゴールド
36(待機時約3.2)
【モニター】777×520×50(ケーブル・コネクタ含まず )
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35169865
VB-BS169W
【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約2.4(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず)
ホワイト
定格15(待機時約1.6)
【モニター】485×265×33( ケーブル・コネクタ含まず )
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
35169874
VB-BS169B
【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約2.4(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず)
ブラック
定格15(待機時約1.6)
【モニター】485×265×33(ケーブル・コネクタ含まず )
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
35169883
VB-BS229W
【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約6.0(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず)
ホワイト
定格20 (待機時約1.6)
【モニター】580×395×38( ケーブル・コネクタ含まず )
¥
280,000
取扱い終了
返品不可
35169899
VB-BS229B
【電源ボックス】約70×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約6.0(据付板含まず)、【電源ボックス】約0.7、【リモコン】約85g(電池含まず)
ブラック
定格20 (待機時約1.6)
【モニター】580×395×38( ケーブル・コネクタ含まず )
¥
280,000
取扱い終了
返品不可
35169917
VB-BS329B
【電源ボックス】約140×220×74(コネクターなど突起物含まず)、【リモコン】約50×150×22(ホルダー含まず)
【モニター】約12.5(据付板含まず)、【電源ボックス】約1.2、【リモコン】約85g(電池含まず)
ブラック
36(待機時約3.2)
【モニター】777×520×50(ケーブル・コネクタ含まず )
¥
380,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください