リンテックコマース
きれいに貼れる障子紙
美しい風合いの障子紙です。
明るさが20%アップ(特厚口比)
用途
柄やサイズが豊富◎障子建具やお部屋に合わせて好きな物をお選びください。糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。
材質
パルプ(70%)、レーヨン(25%)、ビニロン(5%)、蛍光剤配合
内容量
1枚
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用の目安
柄
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35170179
SOJ-808
1枚貼り
障子4枚分
雲竜
94
720
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35170163
SOJ-807
1枚貼り
障子4枚分
無地
94
720
オープン
取扱い終了
返品不可
35170188
SOJ-809
1枚貼り
障子4枚分
さくら
94
720
オープン
取扱い終了
返品不可
35170197
SOJ-810
1枚貼り
障子4枚分
竹柄
94
720
オープン
取扱い終了
返品不可
35170206
SOJ-817
団地サイズ
障子4枚分
無地
94
720
オープン
取扱い終了
返品不可
35170215
SOJ-818
団地サイズ
障子4枚分
雲竜
94
720
オープン
取扱い終了
返品不可
35170224
SOJ-823
半紙判
腰板付障子4枚分
無地
25
2250
オープン
取扱い終了
返品不可
35170233
SOJ-824
半紙判
腰板付障子4枚分
雲竜
25
2250
オープン
取扱い終了
返品不可
35170249
SOJ-825
半紙判
腰板付障子4枚分
さくら
25
2250
オープン
取扱い終了
返品不可
35170258
SOJ-827
美濃判
腰板付障子4枚分
無地
28
1900
オープン
取扱い終了
返品不可
35170267
SOJ-828
美濃判
腰板付障子4枚分
雲竜
28
1900
オープン
取扱い終了
返品不可
35170276
SOJ-829
美濃判
腰板付障子4枚分
さくら
28
1900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください