曜日別特売

ちょっと障子紙

ちょっと障子紙 - リンテックコマースちょっと障子紙 - リンテックコマース
(1件のレビュー)

障子紙の破れを手軽に補修できるちょっとサイズの障子紙
ペットのイタズラで…障子の下部だけ破れてしまったときなどに貼りやすい巾94cmのちょっと障子紙

用途全部貼り替えるまでもないちょっとした障子紙のやぶれを手軽に補修できます材質パルプ(40%)、再生紙(40%)、レーヨン(15%)、バインダー(5%)、蛍光剤配合縦(cm)28横(cm)94内容量1セット(2枚)
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170495SOJ-815桜雪
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
35170504SOJ-816紫雲
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35170495
2023-07-19
用途: 障子
株式会社ヒートテクノ

チョットした破れや穴あきの補修に便利です
大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする