曜日別特売

障子用カッター

障子用カッター - リンテックコマース

丸刃なので、濡れた障子紙も簡単にきれいにカットできます!

用途障子紙を切る際に使用します。仕様丸刃タイプ付属品替刃1枚材質刃:スチール 柄:アルミ合金カッター刃(mm)22ホルダー寸法(mm)32内容量1個
注意
※カッターで手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170513HT-068
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする