リンテックコマース
障子貼り2点セット
障子のカットをラクラク作業
カッターガイドを桟に沿わせ、ずらすだけでまっすぐ切れる!
カッターは丸刃で障子をきれいにカット!
用途
障子紙をカットする定規とカッターです。
長さ(mm)
カッターガイド本体:310
セット内容
カッター カッターガイド
材質
カッターガイド:アルミ カッター柄:プラスチック 刃:スチール
幅(mm)
カッター本体:32
内容量
1セット
注意
※刃物なので取り扱いに注意です。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35170538
HT-070
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください