曜日別特売

ちょっと障子・ふすまシール

ちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマース
(2件のレビュー)

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール
すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。
補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。
シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。

用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。材質和紙、アクリル系樹脂枚数柄3枚、白無地1枚縦(cm)10内容量1袋
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170547SOJ-S051さくら白20
オープン
579
637(税込)
当日出荷
35170556SOJ-S052さくらピンク20
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
35170565SOJ-S053白無地20
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
35170574SOJ-S055にくきゅう20
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
35170583SOJ-S063クロネコ18
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35170547
2022-12-04
用途: ふすまの破れ補修
宮中ペットサービスサービス業

簡単で破れた形状に合わせてカットしシールとしてそのまま貼れるためスピーディーに補習ができました。もう少し濃いめの色合いが欲しいですね。

対象商品 : 35170547
2021-01-29
用途: 破れた障子の応急処置
不動産業

破れた障子紙を変えるのも大変なので、応急処置にシールを貼ることにしました。かわいらしくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする