曜日別特売

フィルム貼りスプレー

フィルム貼りスプレー - リンテックコマース
(2件のレビュー)

窓ガラスへのフィルム施工の必需品
ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。
フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。

材質
原液:アンモニア水、水、POE
噴射剤:DME
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎内容量(mL)300液性弱アルカリ性使用量約3m2内容量1個
注意
※のみこまない
※高温と火気に注意して、用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170748HT-061
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35170748
2024-08-19
用途: 依頼時作業

リンテックフィルムはよく使っているのですがこのスプレーは使ったことが無い。乾く直前に白くなる傾向が強いのでフロントには向かないと感じた。今回スキージーが壊れてちゃんと液体きれなかったせいもあるかもしれないが、、、それと、した処理はしっかりしなければ滑るものも滑らないので注意。

対象商品 : 35170748
2021-12-29
用途: トラクター
農・林・水産業

使用感は十分満足です。安くて良いと思います。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする