曜日別特売

フィルム剥しスプレー

フィルム剥しスプレー - リンテックコマース

視界スッキリ。ガラスに残った「のり」もキレイに取る
ガラス面などに貼られたフィルムを簡単にはがす事のできるスプレーです。
はがした後に残った頑固なのりも簡単に落とせます。紙ステッカーやシールはがしにも使用できます。

材質
原液:アルコール類、リモネン
噴射剤:LPG
用途ウインドーフィルムをはがす際に使用します。頑固な糊残りにも効果的です。内容量(mL)220使用量約4m2内容量1個
注意
※のみこまない
※高温と火気に注意して、用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170757HT-062
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする