リンテックコマース
壁紙かんたんセット
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット
カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います
スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います
ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途
壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容
ローラー、カッターガイド、カッター
内容量
1セット
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35170994
T-519
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください