曜日別特売

ふすま用両面テープ

ふすま用両面テープ - リンテックコマースふすま用両面テープ - リンテックコマース

手間なし、簡単、スピード貼り替え
ふすま紙貼りに便利なテープ
のりなしふすま紙やのり付きふすま紙(アイロン・再湿)にも!
強力両面テープでキレイに貼れます。
ふすまサイズ200cmまでOK
ふすま4枚分貼れます。

用途ふすま紙を貼るときに使用します。材質中芯:不織布、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙ベージュ縦(cm)2横(cm)2500内容量1巻
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171037TP-010
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする