リンテックコマース
匠竹ベラ
プロユースにも対応の竹ベラ
竹製なので壁紙を傷めにくくなっています
用途
壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。
幅(mm)
20
材質
竹
長さ(mm)
300
タイプ
L
内容量
1個
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35171107
PT-100
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください