リンテックコマース
PC糊バケ
障子貼りの必需品
糊用平バケ
障子紙・ふすま紙の貼り替えで糊をつける際に使用します。
刷毛幅(mm)
30
幅(mm)
90
全長(mm)
145
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
内容量
1個
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35171125
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください