曜日別特売

ペット壁保護シート はがせるタイプ

ペット壁保護シート はがせるタイプ - リンテックコマースペット壁保護シート はがせるタイプ - リンテックコマースペット壁保護シート はがせるタイプ - リンテックコマースペット壁保護シート はがせるタイプ - リンテックコマース
(5件のレビュー)

壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。
はがしても壁紙の下地を傷めません。
(壁紙の材質にもよって異なります)
貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。
使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。

用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙耐熱温度(℃)80横(cm)100内容量1枚
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171168PETP-02MM92
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35171177PETP-02SS46
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35171168
2021-06-29
用途: ペットの引っかき傷防止
教育・研究機関

はがせるタイプということで購入しましたが、襖に貼って貼り直そうとはがしたら襖紙もはがれました。一部貼ってカッターで切り取りました。残りは廃棄です。どうせだめになるならこの製品を買わずに壁紙や襖紙を張り替えほうが結局無駄になりません。無駄な出費でした。

対象商品 : 35171177
2020-12-22
用途: 猫のひっかき防止

購入してすぐに使いました。剥がしてやり直しができるので思い通りに貼り付けできます。

2が参考にしています
対象商品 : 35171168
2020-06-09
用途: 賃貸マンションの玄関の壁に貼り付け、汚れ防止に利用
サービス業

新築賃貸マンションに入居したが、玄関で靴を履く際、
脱ぐ際に壁に手をつくため、絶対に汚れるし、掃除が
大変になると思い、探して購入。
取扱い安く、剥がれにくい。
その一方で、剥がした際には、きれいに剥がれる。
ダイニングの作り付けのテーブルにも使用。
満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35171168
2020-12-11
用途: 貼れる面積を

貼れる面積を考えると、ちょっと値段が高いように思う。

対象商品 : 35171168
2019-07-29
用途: ガスレンジ台近くのクロスや洗面台横のクロスに貼っています

ガスレンジ台近くの窓の下のクロスに貼っています。レンジ台からの油跳ねが気になっており、何か良い物はないかと探していたところ、こちらの品物が目につきました。結果、丈夫なシートなので、油が跳ねても、洗剤を付けた雑巾で拭けてとても良いです。また、残りを洗面台横のクロスに貼っています。洗面台で水を使うと、横のクロスに水が跳ねるのが気になっていました。こちらも、水が跳ねても問題無いし、すぐに雑巾で拭けてとても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする