お部屋のリフォーム用壁紙

お部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙 - リンテックコマース

切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!
「のり増量」で貼りやすくなりました。
「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。
次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。

用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系タイプ防カビタイプ横(cm)500内容量1枚
注意
※天井には貼れません。
※貼れない面:壁紙(はがせば貼れます)
※土壁・砂壁、綿壁、風呂場・屋外、センイ壁、プリント合板、塗装面
※(塗装面・プリント合板は「下地直しシーラー」が必要です。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171326No.71093
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
35171335No.72093
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
35171344No.73092
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする