曜日別特売

貼ってはがせる シール壁紙

貼ってはがせる シール壁紙 - リンテックコマース

のり残りしないから、気軽に模様替えできます
今、貼ってある壁紙の上からそのまま貼れる!シールタイプ
一般的なビニール壁紙の上から重ねて貼れます。壁紙の汚れ隠しにも最適!
不要になったらキレイにはがせる弱粘着タイプなので賃貸住宅にもお勧め
裏紙をはがして貼るだけのシールタイプ

材質表面材:紙、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙内容量1枚
注意
※貼れない面:土壁・砂壁、綿壁、風呂場・屋外、天井、センイ壁、コンクリート、モルタル、布製壁紙、表面強化の壁紙
(汚れ防止機能など特殊表面加工された壁紙)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171545HKTR-0201S46250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171554HKTR-0202S46250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171563HKTR-0203S46250
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
35171579HKTR-0204S46250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171588HKTR-020192250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171597HKTR-020292250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171606HKTR-020392250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171615HKTR-020492250
オープン
取扱い終了
返品不可
35171624HKTR-050192500
オープン
取扱い終了
返品不可
35171633HKTR-050292500
オープン
取扱い終了
返品不可
35171649HKTR-050392500
オープン
取扱い終了
返品不可
35171658HKTR-050492500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする