曜日別特売

穴埋め補修キット 壁紙の穴

穴埋め補修キット 壁紙の穴 - リンテックコマース穴埋め補修キット 壁紙の穴 - リンテックコマース穴埋め補修キット 壁紙の穴 - リンテックコマース
(3件のレビュー)

簡単・スピーディ!
自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。
・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。
・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が
このセットひとつでできます。

用途壁の穴を補修する際に使用します。付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本危険物の類別非危険物施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所内容量1セット
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172394KF-131
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172394
2021-09-20
用途: 壁の穴
不動産業

全くの初心者ですがらこのセットのおかげで、穴の修復ができました。どのくらいの厚さで塗るのかはよくわかりませんでしたが。

対象商品 : 35172394
2019-11-20
用途: クロス貼り替え
建設業・工事業

このセットだけで穴埋めが完了するので助かりました!

対象商品 : 35172394
2019-05-30
用途: 内装
その他業種

少量使用にお手軽で丁度良くディスポ感覚で使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする