ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材

ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 - 日本ヘルメチックス
(2件のレビュー)

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。

用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172647H-150
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172647
2023-05-03
用途: 配管工事
三栄設備株式会社建設業・工事業

刷毛をもう少し長くしてもらえば底のほうまで使えるので無駄にならない

対象商品 : 35172647
2021-04-20
用途: ステンレス管の継ぎ目の固定に使用しました。

ステンレス管の継ぎ目の固定に使用しました。
配管のゆるみ止めに使用。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする