LED交換球 ハイスペックエコビック 20W

LED交換球 ハイスペックエコビック 20W - 日動工業
(1件のレビュー)
電球の種類LED消費電力(W)(100V/200V)21/22使用場所屋内・屋外兼用付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386645L20W-JW110-50K
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38386645
2021-09-30
用途: 漁船の夜間操業時の照明として
農・林・水産業

現在の投光器にそのまま使用でき、特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする