曜日別特売

エコビックLED投光器 100W (常設用)

エコビックLED投光器 100W (常設用) - 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用) - 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用) - 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用) - 日動工業
電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
寸法(mm)
質量(kg)
使用電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386654ATL-E100J-WW-50K13300185×410×2453.3L100W-E39J-WBK-50K
94,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
38386663ATL-E100J-WBK-50K13300185×410×2453.3L100W-E39J-WBK-50K
94,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
38386679ATL-E100J-SW-50K12700185×376×2453.4L100W-E39J-SBK-50K
94,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
38386688ATL-E100J-SBK-50K12700185×376×2453.4L100W-E39J-SBK-50K
94,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする