曜日別特売

ESDソフトチップピンセット

ESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザンESDソフトチップピンセット - ホーザン
(1件のレビュー)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。

全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172683P-640-J1.5
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35172699P-643-J3.0(R型)
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172683
2023-04-27
用途: 貴金属の搬送作業
教育・研究機関

樹脂部分の精度が高く、先端がピッタリ合わさるので安心して作業ができます。硬さはプラスチックというより、固めのゴムのような感触です。摩耗したら交換できるのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする