曜日別特売

ESDソフトチップチップ

ESDソフトチップチップ - ホーザンESDソフトチップチップ - ホーザンESDソフトチップチップ - ホーザンESDソフトチップチップ - ホーザン
(1件のレビュー)
全長(mm)48仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマーチップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172708P-640J-1P-640-J1.5
900
699
769(税込)
当日出荷
35172717P-643J-1P-643-J3.0(R型)
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 社内組立時に使用
株式会社ナカニシ製造業

微細部品のくっつきが無いので、作業しやすい
軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする