BOSCH(ボッシュ)
グルーチップ
(1件のレビュー)
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途
全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。
材質
ポリマー
長さ(mm)
20
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×7×7
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172778
2608002005
カラーミックス(赤、黄色、青、黒、緑)
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35172787
2608002006
グリッターミックス(ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35172796
2608002004
クリア
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください