曜日別特売

熱電対キャリブレータ

熱電対キャリブレータ - 横河計測

熱電対シミュレートに特化した高性能モデル。
基本確度:0.5℃(タイプKの代表値)/内部基準接点補償確度含む。
16種類の熱電対規格に対応。
サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能。
mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能。
TC出力を温度計として計測可能。
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源。
小型・軽量ハンドヘルドサイズです。

質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプタ(別売)表示セグメントLCD(サブディスプレイ表示あり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172875CA320
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35172875CA32039869087CA320CA320 熱電対キャリブレータ 横河計測 39869087熱電対キャリブレータ横河計測1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする