ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
スペクトラム・アナライザ FPC
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途
IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様
【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm
周波数設定分解能
1Hz
内容量
1台
注意
※購入にユーザー様情報(会社名、部門、氏名、TEL、所在地)必要な商品です。
注文後、メーカーよりご確認のご連絡をさせて頂きます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35173006
FPC1000
5kHz~1GHz
¥
317,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35173015
FPC1000+B2
5kHz~2GHz
¥
490,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35173024
FPC1000+B2+B3
5kHz~3GHz
¥
663,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35173049
FPC1500+B2
5kHz~2GHz
¥
675,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35173058
FPC1500+B2+B3
5kHz~3GHz
¥
848,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35173033
FPC1500
5kHz~1GHz
¥
316,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200