藤田電機製作所
KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 48角
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
31
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(DCV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35173758
KM-48-DC-5V
5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173767
KM-48-DC-15V
15
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173776
KM-48-DC-30V
30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173785
KM-48-DC-300V
300
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください