曜日別特売

KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角

KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角 - 藤田電機製作所KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角 - 藤田電機製作所

スケルトンタイプの明るいメータ

形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35173794KM-66-DC-50uA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173803KM-66-DC-100uA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173819KM-66-DC-200uA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173828KM-66-DC-1mA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173837KM-66-DC-20mA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173846KM-66-DC-50mA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173855KM-66-DC-100mA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173864KM-66-DC-500mA
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173873KM-66-DC-1A
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173889KM-66-DC-3A
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173898KM-66-DC-5A
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173907KM-66-DC-10A
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35173916KM-66-DC-20A
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする