曜日別特売

KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角

KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角 - 藤田電機製作所KMシリーズ・パネルメータ 直流電圧計 86角 - 藤田電機製作所

スケルトンタイプの明るいメータ

形状(指針)刃型(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)70動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(DCV)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35174013KM-86-DC-30V30
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35174029KM-86-DC-50V50
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
35174038KM-86-DC-150V150
12,000
11,980
13,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする