PB3-208ラベラー

PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)PB3-208ラベラー - SATO(サトー)
(1件のレビュー)

2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。

内容量1台
注意
※必ず仕様をご確認ください。
※ラベルは別売りとなります。
全16種類を絞り込む
段数
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
印字性能
タイプ
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35250207WA2400124(印字)2段上段:M8-A、下段:M6-AB(B2)5,3
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250216WA2400413(印字)2段上段:S12-A、下段:M8-AC4,6
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250225WA2377212(印字)3段上段:S12-A、中段:S12-A、下段:M8-AC(3段)4,1,6
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250234WA2377436(印字)2段上段:S10-A、下段:M8-AD(D1)4,2
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250243WA2377042(印字)3段上段:S12-P、中段:S12-P、下段:M8-AE(3段)4,1,6
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250259WA2400312(印字)2段上段:S12-P、中段:S12-PE4,1
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250268WA2400310(印字)2段中段:S12-A、下段:S12-AF1,6
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250277WA2377141(印字)2段上段:M8-A、下段:M8-AG4,6
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250286WA2400476(印字)2段上段:S12-A、下段:S12-AH1,3
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250295WA2377386(印字)3段上段:S12-A、中段:M8-A、下段:S12-AH(3段)1,5,3
38,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250304WA2500070(印字)2段上段:S12-A、中段:S12-AI1,5
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250313WA2500282(印字)1段中段:G-6NJ(中)G1
35,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35250329WA2500281(印字)1段中段:G-6NJ(前)G1
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250338WA2377194(印字)1段下段:G3-AKG2
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35250347WA2500196(印字)2段上段:POP-A、下段:M6-AL(L1)4,2
32,000
取扱い終了
返品不可
35250356WA2377148(印字)2段上段:POP-A、下段:M6-AL(L2)5,3
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35250243
2025-05-14
用途: 値付け作業などに
卸売・小売業

3段型ラベラーのタイプで使用してます。自分の使いたかった印字レイアウトは、メーカーの印字組み合わせには無かった為、純正ASSY品を取り寄せて、1箇所別の印字レイアウトに交換して使ってます。
なお、3段型のこのタイプでは、印字ツマミが上・中・下段のまま印字されるのでは無く、上段のツマミが中段の印字、中段のツマミが上段の印字、下段のツマミが下段の印字となる為、注意が必要で、その為毎回ツマミで印字変更した際には、1枚目の印字したのは捨てラベルとなり、実際に使かえるのは2枚目からとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする