タウンプランターWS 100型

タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型 - Richell(リッチェル)

大容量42L貯水の底面給水機能付き。
水やりの手間がグンと省けます。
奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給
・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。
・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。
・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください)
土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。

用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。容量(L)土:80/水:42サンドグレー材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム規格(型)100型仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口質量(kg)9外形寸法(cm)102×47×42H寸法(cm)内形:91×36×28H内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文いただいた数量によっては、在庫状況により受注後の生産となる場合もございます。その場合、納品までに約2~3ヶ月要する場合もございますのご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35250076100型石積
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35250085100型くしびき
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35250094100型石はだ
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする