Richell(リッチェル)
タウンプランターWS スリム90型
夏場でも週1回の水やりでOKです。ダブルブロー成形で中空構造のため軽量です。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途
鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
容量(L)
土:46/水:26
色
サンドグレー
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム
規格(型)
スリム90型
仕様
灌水脚3コ付き、オーバーフロー穴、排水口
質量(kg)
8.3
外形寸法(cm)
91×33×42H
寸法(cm)
内形:82.5×24.5×26.5H
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35250103
スリム90型
タイル
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35250119
スリム90型
オリーブ
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35250128
スリム90型
石はだ
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。