1/4"(6.35mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセット

1/4"(6.35mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR質量(g)119差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状イジリ止めペンタローブレール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(7点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35265914RS2025/7-IPR
13,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする