3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット

3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352659483025.50-10IPR3818
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
352659663025.50-15IPR3818
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
352659843025.50-20IPR3818
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
352660093025.50-25IPR3818
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
352660273025.50-27IPR4018
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
352660453025.50-30IPR4018
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
352660633025.50-40IPR4118
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
352660793025.50-45IPR4118
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
352660883025.50-50IPR6120
2,320
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
352660973025.50-55IPR6120
2,320
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする