星光製作所
丸面C型深型 KuRo
(1件のレビュー)
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
39×27×22
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35294806
k013
プライムPP(ポリプロピレン)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35294824
k013-01(木の柄)
木
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください