金具付ヘルメットA型 KuRo

金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo - 星光製作所
(1件のレビュー)

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。
手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。

種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14内容量1個
注意
※レンズ・受け金具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35294858k005
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-25
用途: 溶接作業
建設業・工事業

なかなか良いですね!色も黒で!使いやすくて大きさも大きすぎず、しいて言うなら、金具に使ってるボルトが内側プラスネジなので少々使いずらいです。金具が緩んだ時オフセットドライバー使わないと!なので。あとは良い商品ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする