ヘルメットA型(H)マスク用

ヘルメットA型(H)マスク用 - 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用 - 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用 - 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用 - 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用 - 星光製作所
(2件のレビュー)

マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。

種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14内容量1個
注意
※レンズ別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35295357H003M
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35295357
2024-02-01
用途: アーク溶接
建設業・工事業

コスパよく最高です。A型とB型の違いに注意でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 35295357
2021-10-02
用途: 溶接作業時
製造業

非常に使いやすい。次回注文する機会には、同様の物を注文する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする