金具付ヘルメットA型(H)

金具付ヘルメットA型(H) - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H) - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H) - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H) - 星光製作所金具付ヘルメットA型(H) - 星光製作所

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。

種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14内容量1個
注意
※レンズ別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35295375H005
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする