星光製作所
PP手持面
(1件のレビュー)
軽量で防水性です。
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
32×22×17
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35295427
P003
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください