曜日別特売

シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B

シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B - 星光製作所シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B - 星光製作所シームレス遮光面(ファイバー製) ST-B - 星光製作所
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)内容量1個
注意
※レンズ別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35295594S001
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする