ブラウン シリーズ9は5カットシステム、人工知能・音波テクノロジーを搭載した電気シェーバー。一度により多くのヒゲを取り込むから、肌にやさしい深剃り。しかも、100%防水、7年耐久設計(7年間の製品保証を行うというものではありません)。
チタン加工極薄リフトアップ刃
厚さ0.24mmの刃が、寝たヒゲの下に入り込みヒゲを持ち上げカット。
くせヒゲキャッチ刃
厚さ0.15mmの刃がさまざまな方向に生えるヒゲの向きをくしのようにとかし、向きを揃えてカット。
ストレッチスキンガード
肌を伸ばすことでシェーバーの過度な押しつけを防ぎ、肌を守る。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
チタンコートを刃に使用
チタンは錆びにくく耐久性の高いマテリアルです。アレルギーを起こしにくく、医療用機器にも使われる原料のひとつです。だからこそブラウンはチタン加工のリフトアップ刃を採用しています。
人工知能テクノロジー
ヒゲの濃さを読み取り、自動対応でパワーを調節。一人ひとりの肌にあったシェービングを達成。
音波テクノロジー
毎分1万回の振動が肌を震わせ、一度により多くのヒゲを1ストロークで捕らえる。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
密着3Dヘッド
前後可動するヘッドと、上下フロートで、顔の曲面を自動的に追随し密着。押しつけすぎず、無駄なく肌へ力を伝える効率的なシェービングを実現します。