HAKKO(白光)
リストストラップ用テスター
(1件のレビュー)
リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定
使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
コード
あり
質量(g)
120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正
なし
動作環境
0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)
1
判定(LOW)
R<800kΩ
判定(GOOD)
800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)
R>9MΩ
電池寿命
約50,000回
アズワン品番
64-8522-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35335248
FG470-81
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください