HAKKO(白光)
リストストラップ用テスター(校正付き)
コード
あり
質量(g)
120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源
乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正
出荷時校正付き
動作環境
0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)
1
判定(LOW)
R<800kΩ
判定(GOOD)
800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)
R>9MΩ
電池寿命
約50,000回
内容量
1個
注意
※注文時校正証明書の宛名をご指示ください。
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35335257
FG470-82
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100