AIRREX(アネスト岩田)
オイルフリーコンプレッサ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途
タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。
出力(kW)
0.55
連続使用時間(分)
30
質量(kg)
22
電圧(V)
100
タンク容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×320×570
騒音値(dB)
約74
吐出空気量(L/min)
36/43
制御圧力(MPa)
0.6~0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
タンク容量(L)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
質量(kg)
制御圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35428768
FX6601
36/43
24
0.55
100
約74
22
0.6~0.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません
商品説明動画
AIRREXシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった