曜日別特売

エアダスタ&バキュームガン

エアダスタ&バキュームガン - AIRREX(アネスト岩田)
(2件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。

用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上内容量1個
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、マスク、手袋など作業に適した保護具を着用してください。※絶対に自分自身や他の人に向けて使用しないでください。※食品、医療、化学薬品、人体に関わる用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35428795MP5050
7,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35428795
2020-10-10
用途: 車内の清掃
製造業

吸引力は十分です。しかし、ゴミをキャッチする部分の目が粗く、細かな埃が出てくるので、車内を清掃している時に埃っぽくなるところがちょっと気になります。

3が参考にしています
対象商品 : 35428795
2019-08-27
用途: 室内の塗装前やすり掛け削りかす取り
サービス業

なかなか出来なかったフローリングのウレタン塗装をする前のやすり掛けしたカス取りをしてみました。
ダストバックに上手く集塵しています、室内の空中には目立つ様なダストの拡散も無く強力な吸引です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする